VESTIL AIR-THL-SS håndspak lufthjørnevipper, Ss, 1500 Lb. kapasitet | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS Håndspak Lufthjørnevipper, Ss, 1500 Lb. kapasitet

På lager
Vare: AG8HLT Modell: AIR-THL-SS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthjørnevipper
Luftinntak Størrelse1 / 4 "
Type luftinntakPT
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Høyde35.25 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Lengde50.88 "
LøftoperasjonstypeHåndoperert
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tiltvinkel45 grader
Driftstrykk40 til 100 psi
OperasjonHåndtak
Plattform Lengde44 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde44 "
StrømkildePneumatisk
Nødvendig trykk40 til 100 psi
Bredde78.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris
VESTIL AIR-TFP fottrampe Air Corner Tilter, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "61 023 NOK
VESTIL AIR-THL håndspak lufthjørnevipper, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRJ AIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "60 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS Håndspak Lufthjørnevipper, Ss, 1500 Lb. kapasitet
121 244 NOK / enhet