VESTIL AIR-THL håndspak lufthjørnevipper, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL håndspak lufthjørnevipper, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7LRJ Modell: AIR-THL

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthjørnevipper
Justerbar PSI-rekkevidde40 til 100 psi
Luftinntak1/4 NPT "
Luftinntak Størrelse1 / 4 "
Type luftinntakPT
Kapasitet1500 lbs.
FARGEGrå
RammematerialeStål
Høyde35.25 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Lengde50.88 "
LøftoperasjonstypeHåndoperert
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
Driftstrykk40 til 100 psi
OperasjonHåndtak
Plattform Lengde44 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde44 "
StrømkildePneumatisk
Nødvendig trykk40 til 100 psi
Bredde78.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207
Skipets høyde (cm)89.54
Skipets lengde (cm)129.22
Skipets bredde (cm)199.39
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris
VESTIL AIR-TFP fottrampe Air Corner Tilter, 1500 Lb. Kapasitet | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "61 023 NOK
VESTIL AIR-THL-SS håndspak lufthjørnevipper, Ss, 1500 Lb. kapasitet | AG8HLT LUFT-THL-SSSølvRustfritt stål35.25 "50.88 "Rustfritt stålRustfritt stål78.5 "121 244 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AIR-THL håndspak lufthjørnevipper, 1500 Lb. Kapasitet
60 035 NOK / enhet