QA1 N-serien, stangenden


filtre
Ball: 52100 Sfærisk stål , Lager: 52100 Sfærisk kule i stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: Karbonstål , Type: Mann besatt
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris (eks. mva)
A
NML6S
12 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Venstre hånd3 / 8-240.906 "1"186NOK
A
NML8S
12 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Venstre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "262NOK
A
NMR6S
12 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"186NOK
A
NMR8S
12 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Høyre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "262NOK
A
NML3S
13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "152NOK
A
NMR3S
13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "152NOK
A
NML12S
14 Degrees3 / 4-16 "1.188 "1.812 "Venstre hånd3 / 4-161.812 "1.75 "523NOK
A
NMR7S
14 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "212NOK
A
NML5S
14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "171NOK
A
NMR5S
14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "171NOK
A
NML7S
14 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Venstre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "212NOK
A
NMR12S
14 Degrees3 / 4-16 "1.188 "1.812 "Høyre hånd3 / 4-161.812 "1.75 "523NOK
A
NMR4S
16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
A
NML4S
16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
A
NMR10S
16 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "410NOK
A
NML10S
16 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "410NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?