Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NMR8S Hanstang End Nylon/ptfe Høyre 1/2-20 | AB4UYE 20F953

QA1 NMR8S Hanne Stud Rod End Nylon/ptfe Høyre 1/2-20

På lager
Vare: AB4UYE Modell: NMR8SKryssreferanse: 20F953
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A1 / 2-20 "
Dimensjon B0.875 "
Dimensjon C1.125 "
Dimensjon E1.312 "
Dimensjon G2.438 "
Dimensjon H1.5 "
Dimensjon J3.094 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering12 Degrees
Stud Lengde1.125 "
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-20
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 NMR3S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "152NOK
QA1 NML3S Hanstang Endestang Nylon/ptfe Venstre #10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "39NOK
QA1 NMR4S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
QA1 NML4S Endestang Endestang Nylon/ptfe Venstre 1/4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
QA1 NMR5S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947 NMR5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "168NOK
QA1 NML5S Hannstangstangenden Nylon/ptfe Venstre 5/16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "168NOK
QA1 NMR6S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 NMR6S12 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NMR8S Hanne Stud Rod End Nylon/ptfe Høyre 1/2-20
262NOK / enhet