Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NML6S Hannpinne End Nylon / PTFE Venstre 3 / 8-24 | AB4UYB 20F950

QA1 NML6S Hann stud Rod End Nylon/ptfe Venstrehånd 3/8-24

På lager
Vare: AB4UYB Modell: NML6SKryssreferanse: 20F950
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A3 / 8-24 "
Dimensjon B0.656 "
Dimensjon C0.906 "
Dimensjon E1"
Dimensjon G1.938 "
Dimensjon H1.25 "
Dimensjon J2.438 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering12 Degrees
Stud Lengde0.906 "
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse3 / 8-24
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 NMR3S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd # 10-32 | AB4UXU 20F943 NMR3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "152NOK
QA1 NML3S Hanstang Endestang Nylon/ptfe Venstre #10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "39NOK
QA1 NMR4S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 1 / 4-28 | AB4UXW 20F945 NMR4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
QA1 NML4S Endestang Endestang Nylon/ptfe Venstre 1/4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "162NOK
QA1 NMR5S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 5 / 16-24 | AB4UXY 20F947 NMR5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "168NOK
QA1 NML5S Hannstangstangenden Nylon/ptfe Venstre 5/16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "168NOK
QA1 NMR6S Hannpinne End Nylon / ptfe Høyre hånd 3 / 8-24 | AB4UYA 20F949 NMR6S12 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NML6S Hann stud Rod End Nylon/ptfe Venstrehånd 3/8-24
186NOK / enhet