HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette låsebeholdere


filtre
Tilkobling: Skrueterminaler , Materiale: Stål, Forzinket , Montering: Skruemontering , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: Enkel fase
StilModellSpenningsverdierFARGEKarakterBreddeLedningsstørrelseHøydeLengdeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
HBL69W81
3-fase Y 120/208 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R2 352 NOK
RFQ
B
HBL67W09
3-fase Y 120/208 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG3.46 "4.56 "-2 663 NOK
RFQ
C
HBL67W81
3-fase Y 120/208 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R2 858 NOK
RFQ
D
HBL67W82
3-fase Y 277/480 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R3 048 NOK
RFQ
E
HBL69W82
3-fase Y 277/480 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R3 002 NOK
RFQ
F
HBL69W83
3-fase Y 347/600 VACGul30 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R2 941 NOK
RFQ
G
HBL67W83
3-fase Y 347/600 VACGul20 A3.1 "# 18 AWG til # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R2 893 NOK
RFQ
H
HBL6375S
125/250 V.Svart50 A3.43 "# 10 AWG til # 6 AWG3.75 "3.8mm-3 952 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?