KERN OG SOHN KFA 6000V20L Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8KFP

KERN AND SOHN KFA 6000V20L Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet

Vare: CE8KFP Modell: KFA 6000V20L
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 302 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebjelke
Plattformdybde100mm
lesbarhet2000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse2000 mm x 160
Veiekapasitet6000kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner2000 x 160 x 100 mm
Veier overflatedybde160 mm
Veiende overflate bredde2000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130
Skipets høyde (cm)35
Skipets lengde (cm)125
Skipets bredde (cm)205
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFA 3000V20 Vekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KFL KFA 3000V201200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm14 883 NOK
KERN OG SOHN KFA 3000V20L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KFM KFA 3000V20L2000 mm x 1202000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm18 266 NOK
KERN OG SOHN KFA 6000V20 Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8KFN KFA 6000V201200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm19 890 NOK
KERN OG SOHN KFA 600V20S Veiebjelke, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KFQ KFA 600V20S800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm11 095 NOK
KERN OG SOHN KFA 1500V20 Vekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CJ7AER KFA 1500V201200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm12 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFA 6000V20L Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet
25 302 NOK / enhet