WATTS Temperatur- og trykktestplugger


filtre
Tilkoblingstype: Hann gjenget , Bli ferdig: Blyfri messing , Tilpasningstype: Støpsel , Materiale: Blyfri messing , Maks. Arbeids press: 500 PSI , Mfr. Serie: LFTP , Trådtype: PT
StilModellTilkoblingsstørrelseMin. Temp.Pris (eks. mva)
A
LFTP-E 1/2
1 / 2 "-40 ° F594NOK
B
LFTP-N 1/2
1 / 2 "-40 ° F472NOK
B
LFTP-N 1/4
1 / 4 "-40 ° F196NOK
A
LFTP-E 1/4
1 / 4 "-40 ° F547NOK
C
LFTP-V 1/4
1 / 4 "-10 ° F785NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?