Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFTP-N 1/4 temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tomme størrelse, -40 grader. F Min. Temp. | BT6GYB 0123012

WATTS LFTP-N 1/4 temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tomme størrelse, -40 grader. F Min. Temp.

På lager
Vare: BT6GYB Modell: LFTP-N 1/4Kryss Ref: 0123012
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeHann gjenget
FinishBlyfri messing
MonteringstypeStøpsel
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press500 PSI
Mfr. SerieLFTP
Min. Temp.-40 grader F
GjengetypePT
Arbeide Temp.200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tomme størrelse, -40 grader. F Min. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseMin. Temp.Pris
WATTS LFTP-E 1/4 temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tommers tilkobling, 34.5 bar trykk | BT6ERU 0123005 LFTP-E 1/41 / 4 "-40 grader F547NOK
WATTS LFTP-E 1/2 temperatur- og trykktestplugg, 1/2 tomme tilkobling, 34.5 bar trykk | BT6ERV 0123006 LFTP-E 1/21 / 2 "-40 grader F594NOK
WATTS LFTP-V 1/4 temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tommers tilkobling, 34.5 bar trykk | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 grader F785NOK
WATTS LFTP-N 1/2 temperatur- og trykktestplugg, 1/2 tomme størrelse, -40 grader. F Min. Temp. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 grader F472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFTP-N 1/4 temperatur- og trykktestplugg, 1/4 tomme størrelse, -40 grader. F Min. Temp.
196NOK / enhet