KERN OG SOHN KFA 1500V20 Vekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CJ7AER

KERN AND SOHN KFA 1500V20 Veiebjelke, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7AER Modell: KFA 1500V20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeiebjelke
Plattformdybde100mm
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 120
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateMalt stål
Veieplattformens dimensjoner1200 x 120 x 100 mm
Veier overflatedybde120 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58
Skipets høyde (cm)37
Skipets lengde (cm)49
Skipets bredde (cm)131
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN KFA 3000V20 Vekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KFL KFA 3000V201200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm14 883 NOK
KERN OG SOHN KFA 3000V20L Veiebjelke, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8KFM KFA 3000V20L2000 mm x 1202000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm18 266 NOK
KERN OG SOHN KFA 6000V20 Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8KFN KFA 6000V201200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm19 890 NOK
KERN OG SOHN KFA 6000V20L Veiebjelke, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8KFP KFA 6000V20L2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm25 302 NOK
RFQ
KERN OG SOHN KFA 600V20S Veiebjelke, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KFQ KFA 600V20S800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm11 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFA 1500V20 Veiebjelke, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
12 177 NOK / enhet