Luftstrøm: 3704 cfm , BtuH-utgang: 120,000 , Forbrenningstype: Åpen forbrenning , Funksjoner: Clamshell Style varmeveksler , Drivstoff type: Natural Gas , fulllast forsterkere: 1.9A , Gasstilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Gasstilkoblingstype: Mannlig PT , Gasstype: NG , varmevekslermåler: 20 ga. , Inngang for varmekapasitet: 150,000 XNUMX BtuH , Utgang for varmekapasitet: 120,000 XNUMX BtuH , Oppvarmingsmetode: Vifte tvunget , Hz: 60 , Maks. Forsterkere: 1.9A , Total dybde: 37 " , Total høyde: 37 3 / 4 " , Total bredde: 20 5 / 8 " , Nødvendig luftstrøm: 1389 cfm , Garanti: 1 År , Bredde: 20.62 "
Innendørs kanalovner, BtuH -inngang 150000
Dayton innendørs kanalovner gir oppvarmingsløsninger i innendørs områder, for eksempel kommersielle, industrielle og boligområder. Disse kanalovnene er drevet av et gassdrivstoff og gir øyeblikkelig brenning med direkte gnisttenningsteknologi, og produserer en maksimal varmeeffekt på 150000 1389 BtuH. De har åpen forbrenning med direkte gnistteknologi for effektiv oppvarming og en vifte som gir en luftstrøm på 37 CFM. Dayton gassfyrte kanalovner er utstyrt med aluminisert stål konstruert clamshell varmeveksler og vifte tidsforsinkelsesfunksjon for å hindre uforbrent drivstoff/gass fra å spre seg rundt. Ovnene kan lett nås gjennom bunnen for rengjøring og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg innendørs kanalovner, tilgjengelig i 40 og XNUMX tommers dybder på Raptor Supplies.