DAYTON 6RJV2 Innendørs kanalovn 37 tommer D 3704 Cfm Ng | AF2DHB

DAYTON 6RJV2 Innendørs kanalovn 37 tommer D 3704 Cfm Ng

På lager
Vare: AF2DHB Modell: 6RJV2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm3704 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang150,000
BtuH-utgang120,000
Brennerluftinntakstørrelse5
CFM @ 65 (F) Stig1500 cfm
CFM @ 80 (F) Stig1700 cfm
Dybde37 "
Røykrør Dia.4"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse1 / 2 "
Gass TypeNG
Høyde37.75 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde18-1 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP0.75 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangBunn
Spenning120
Bredde20.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.65
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSpenningPris
DAYTON 6RJV9 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 3704 Cfm | AF2DHJ 6RJV937 "37.75 "12037 066 NOK
DAYTON 6RJW6 gassfyrt kanalovn, 150000 2 BtuH Oppvarmingskapasitet Inngang, Aluminisert stål, Side | AFXNUMXDHR 6RJW637 "37.75 "115V AC32 483 NOK
DAYTON 6RJX3 Innendørs kanalovn 30 grader F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "12037 066 NOK
DAYTON 6RJY0 Innendørs kanalovn 3704 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJG 6RJY040 "36 "12053 669 NOK
DAYTON 6RJY7 Innendørs kanalovn Naturgass 3704 Cfm 30 grader F | AF2DJP 6RJY740 "36 "12057 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJV2 Innendørs kanalovn 37 tommer D 3704 Cfm Ng
32 899 NOK / enhet