EATON Danfoss H009 Series Hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H009-serien av hydrauliske fletteslanger i gummi er egnet for ulike utstyr og bruksområder, og tilbyr optimale nivåer av slitestyrke, holdbarhet og høyytelses overføringskapasitet.

filtre
Dekselmateriale: Neopren , Driftstrykk: 400 psi , Forsterkning: Fiberflette , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -40 grader til 212 grader , Rørmateriale: Nitril , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris (eks. mva)
A
H00904-25R
041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "2 051 NOK
A
H00904-50R
041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "5 529 NOK
A
H00905-25R
055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"5 685 NOK
A
H00905-250R
055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"15 894 NOK
A
H00905-50R
055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"4 591 NOK
A
H00906-25R
063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"2 584 NOK
A
H00906-250R
063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"17 484 NOK
A
H00906-50R
063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"4 973 NOK
A
H00908-250R
081 / 2 "250ft.25 / 32 "4"25 228 NOK
A
H00908-25R
081 / 2 "25ft.25 / 32 "4"3 446 NOK

Egenskaper

  • Disse slangene har et 4-trinns WeatherMATCH-system som sikrer riktig sammenkobling av slangen og kompatible koblinger, og gir maksimal sikkerhet i høytrykksapplikasjoner.
  • De har også Dura-Seal-teknologi som eliminerer nedkjølingslekkasje fra slangeenheten for å motstå fuktighetsdannelse i enden av slangekontakten under oppstart eller avstengning av systemet.
  • De tåler en maksimal arbeidstemperatur og trykk på henholdsvis 212 grader F og 400 psi.

Standarder og godkjenninger

  • SAE 100R6
  • SAE J1942/1

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor skal vi installere slangen riktig?

Riktig montering av slangen er viktig for riktig drift og sikker bruk av slangen og tilhørende utstyr. Hvis det ikke er riktig installert, kan det føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom forårsaket av spraying av væsker og flygende prosjektiler.

Hva er en tekstilflettet slange?

Eaton Weatherhead-seriens slanger har tekstilforsterkning som er lett og fleksibel for bruk i hydrauliske applikasjoner med lavt og middels trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?