Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON H00905-25R flettet slange Id 0.31 tomme Od 0.59 tommer Lengde 25 fot | AF6XML 20LV68

EATON H00905-25R Flettet slange Id 0.31 tomme Od 0.59 tommer Lengde 25 fot

På lager
Vare: AF6XML Modell: H00905-25RKryssref: 20LV68

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
5 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeNeopren
Dash Størrelse05
Slange inne i Dia.5 / 16 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.9 / 16 "
Min. Bøy Radius3"
Driftstrykk400 psi
ForsterkningFiberflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 212 grader
RørmaterialeNitril
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusPris
EATON H00904-25R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.53 tommer Lengde 25 fot | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "2 051 NOK
EATON H00904-50R flettet slange Id 0.25 tommer Od 0.53 tommer Lengde 50 fot | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "5 529 NOK
EATON H00905-250R flettet slange Id 0.31 tomme Od 0.59 tommer Lengde 250 fot | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"15 894 NOK
EATON H00905-50R flettet slange-ID 0.31 tomme Od 0.59 tommer Lengde 50 fot | AF6XMM 20LV69 H00905-50R055 / 16 "50ft.9 / 16 "3"4 591 NOK
EATON H00906-250R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.65 tommer Lengde 250 fot | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"17 484 NOK
EATON H00906-25R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.65 tommer Lengde 25 fot | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"2 584 NOK
EATON H00906-50R flettet slange Id 0.38 tommer Od 0.65 tommer Lengde 50 fot | AF6XMQ 20LV72 H00906-50R063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"4 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H00905-25R Flettet slange Id 0.31 tomme Od 0.59 tommer Lengde 25 fot
5 685 NOK / enhet