LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bremsemotor 50-60 Hertz | AJ2TCE C215T17FC11A

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bremsemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TCE Modell: 141309.00Kryssreferanse: C215T17FC11A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame215TC
Forsterker med full belastning28.8-26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6 / 7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor77 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)31.17
Skipets lengde (cm)87.93
Skipets bredde (cm)38.1

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 140637.00 / C215T17FC8B
    • Eff 100%: 91.7
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081299
    • Svikling: T9497
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 35.2-32.4 / 16.2

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Bremsemotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN13 393 NOK
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bremsemotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF14 567 NOK
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bremsemotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF17 095 NOK
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Bremsemotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF20 572 NOK
LEESON 119565.00 Bremsemotor, TEFC, 1 1/2 HK, 1750 RPM, 208 Til 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 913 NOK
LEESON 122251.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 393 NOK
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bremsemotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF23 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141309.00 C215T17FC11A Bremsemotor 50-60 Hertz
61 444 NOK / enhet