AKRO-MILS 30090 Shelfmax hyllebinger


filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 9 3 / 4 " , Innvendig bredde: 5" , Lengde: 10 "til 12" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 10 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGELastekapasitetPris (eks. mva)
A
30090BLÅ
Blå20 lb.141NOK
B
30090SKLAR
Fjern30 lb.141NOK
C
30090RED
Rød20 lb.141NOK

30090 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30090-serien, ShelfMax-binger brukes til oppbevaring og organisering av lagervarer på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse 6-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukkestativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for å skille varebeholdningen og et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Velg fra et bredt utvalg av disse 11-5/8 x 6-5/8 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax-beholdere, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?