GAST 8HDM-251-M853 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 2hk | AB9EFG 2CJH3

GAST 8HDM-251-M853 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 2hk

På lager
Vare: AB9EFG Modell: 8HDM-251-M853Kryssreferanse: 2CJH3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 867 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeAluminium
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI11
Gratis luft CFM @ 100 PSI7.00
Gratis luft CFM @ 20 PSI9.8
Gratis luft CFM @ 50 PSI8.75
Forsterker med full belastning6.6/3.3
HP2
Hz60
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Motor TypeODP
Antall sylindere4
Størrelse på uttak3 / 8 "PT
Total høyde8.75 "
Total lengde22.375 "
Samlet bredde12.38 "
Fase3
RPM1725
Lydvurdering74 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)72.64
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris
GAST 1LAA-251-M100X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 6hk | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "PTDelt fase1 / 4 "PT9 200 NOK
GAST 4LCB-251-M450X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 2hk | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT15 066 NOK
GAST 5LCA-251-M550NGX Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 3 / 4hk | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 8HDM-251-M853 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 2hk
32 867 NOK / enhet