Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QBP22070TM Bolt-On effektbryter, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D QBP22070TM påskrudd effektbryter, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P

På lager
Vare: AG8TXJ Modell: QBP22070TM

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps70A
RammetypeQBP
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)16.43
Skipets lengde (cm)9.98
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Square D QBP22070TM er en bolt-på-støpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning eller overbelastning.
    • Denne IEC-klassifiserte kretsbryteren fungerer ved 240 V og 70 A og har en ampereavbruddskapasitet på 10kA ved 240 V.
    • Den har 2-polet konfigurasjon og har en termisk magnetisk utløsning med et øyeblikkelig utløsningsområde på 1000 - 1800 A. Den inkluderer også en terminalmutter som kan romme en 4 AWG aluminium/kobbertråd.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D QBP22100TM Bolt På effektbryter Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXK QBP22100TM100A24 877 NOK
SQUARE D QBP22150TM Bolt På effektbryter Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXL QBP22150TM150A24 877 NOK
SQUARE D QBP22175TM Bolt På effektbryter Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXM QBP22175TM175A24 877 NOK
SQUARE D QBP22200TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A24 877 NOK
SQUARE D QBP22225TM Bolt På effektbryter Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXP QBP22225TM225A2-
RFQ
SQUARE D QBP32100TM Bolt På effektbryter Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TXQ QBP32100TM100A310 480 NOK
SQUARE D QBP32125TM Bolt på effektbryter Qbp 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TXR QBP32125TM125A310 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QBP22070TM påskrudd effektbryter, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P
4 877 NOK / enhet