APPROVED VENDOR Y Sil Fnpt Bronse


filtre
Klasse: 300 , Forbindelse: FNPT , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Pakningsmateriale: PTFE , Husmateriale: Bronse , Materiale: Bronse , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Tetning: PTFE
StilModellHøydeLengdeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
GGS_2NYZ7
1 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "3 / 8 "2.38 "223NOK
A
GGS_2NYZ6
1.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"192NOK
A
GGS_2NYZ8
1.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "1 / 2 "2.75 "310NOK
A
GGS_2NYZ9
1.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "553NOK
A
GGS_2NZA2
2.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.362 "1.25 "4.437 "523NOK
A
GGS_2NZA1
2.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.093 "1"3.75 "786NOK
A
GGS_2NZA3
3"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.562 "1.5 "4.88 "1 541 NOK
A
GGS_2NZA6
6.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-3.264 "3"10.187 "5 107 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?