Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA3 Y Sil 1-1 / 2 tommers Fnpt bronse | AE9YCD 6NPX3

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y Sil 1-1/2 Inch Fnpt Bronse

På lager
Vare: AE9YCD Modell: GGS_2NZA3Kryssreferanse: 6NPX3
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
1 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1-1 / 2 "
TilkoblingFNPT
Høyde3"
MaterialeBronse
Maks. Press400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.
SkjermRustfritt stål
Skjermstørrelse1.562 "
ForseglePTFE
Størrelse1.5 "
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaks. PressRørstørrelseSkjermstørrelseStørrelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 tommers Fnpt bronse | AE9YBX 6NPW7 GGS_2NYZ61.25 "1"400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.1 / 4 "0.394 "1 / 4 "2"192NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NYZ7 Y Sil 3 / 8in Fnpt Bronse | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "3 / 8 "2.38 "223NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NYZ8 Y Sil 1/2 tommers Fnpt bronse | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-0.593 "1 / 2 "2.75 "310NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NYZ9 Y Sil 3/4in Fnpt Bronze | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "553NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA1 Y Sil 1 tommers Fnpt bronse | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.093 "1"3.75 "786NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA2 Y Sil 1-1 / 4in Fnpt Bronse | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-1.362 "1.25 "4.437 "523NOK
GODKJENT LEVERANDØR GGS_2NZA6 Y Sil 3 tommers Fnpt bronse | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F.-3.264 "3"10.187 "5 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA3 Y Sil 1-1/2 Inch Fnpt Bronse
1 541 NOK / enhet