MILWAUKEE VALVE Lav bly bronse klodeventil, loddetinn


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Panserstil: gjenget , Tilkoblingstype: Loddetinn , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Vanntrykk: 300 psi , Stammateriale: Bronse , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: Bronse
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
UP1502 - 38
2"3 / 8 "3.187 "2 431 NOK
A
UP1502 - 12
2.437 "1 / 2 "3.75 "2 569 NOK
A
UP1502 1 "
3 11 / 16 "1"4.375 "4 689 NOK
A
UP1502 - 34
3.187 "3 / 4 "4"3 489 NOK
A
UP1502 - 112
4.75 "1.5 "5.75 "7 978 NOK
A
UP1502 - 114
4.187 "1.25 "5.187 "6 063 NOK
A
UP1502 2 "
5 15 / 16 "2"6.75 "11 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?