WESTWARD Magnetisk feier


filtre
Montering: Påkrevd , Håndtakstype: Teleskopisk , Løftekapasitet: 20 lb.
StilModellHjul TypeUtvidet lengdeLengdeBreddeMaterialeOperasjonTrekk kapasitettypenPris (eks. mva)
A
1VTY3
-42 "18 "2"--35 lb.-558NOK
B
2VAH1
-1.75 "36 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle200 lb.Henge-Type4 582 NOK
B
2VAH2
-1.75 "48 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle275 lb.Henge-Type4 732 NOK
B
2VAH3
-1.75 "78 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle400 lb.Henge-Type8 575 NOK
RFQ
B
2VAH4
-1.75 "84 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle425 lb.Henge-Type10 397 NOK
RFQ
C
4YKK5
Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbet aluminiumsakselMagnetisk enhet som er i stand til å tiltrekke seg metalliske gjenstander eller reservedeler som ligger på gulvet uten å plukke dem opp en etter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 286 NOK
D
1VTY1
Massive gummidekk med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-699NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?