Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VTY1 Magnetisk feier 13 x 2 tommers 35 lb trekk | AB3XGN

WESTWARD 1VTY1 Magnetisk feiemaskin 13 x 2 tommer 35lb trekk

På lager
Vare: AB3XGN Modell: 1VTY1
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
725NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
MonteringPåkrevd
Utvidet lengde42 "
Lengde13 "
Trekk kapasitet35 lb.
Hjul TypeMassive gummidekk med plastnav
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeUtvidet lengdeLengdeBreddeMaterialeOperasjonTrekk kapasitettypenPris
WESTWARD 1VTY3 Magnetisk feier 18 tommers 35 lb trekk | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-573NOK
WESTWARD 2VAH1 Magnetisk feiemaskin Hang-type 36 In | AC3NYH 2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle200 lb.Henge-Type4 868 NOK
WESTWARD 2VAH2 Magnetisk feiemaskin Hengetype 48 tommer | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle275 lb.Henge-Type4 994 NOK
WESTWARD 2VAH3 Magnetisk feier Hang-type 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle400 lb.Henge-Type9 113 NOK
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Magnetisk feier Hang-type 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle425 lb.Henge-Type11 056 NOK
RFQ
WESTWARD 4YCK5 magnetisk feiemaskin med frigjøring 13 tommers bredde | AE2LNR 4YKK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbet aluminiumsakselMagnetisk enhet som er i stand til å tiltrekke seg metalliske gjenstander eller reservedeler som ligger på gulvet uten å plukke dem opp en etter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VTY1 Magnetisk feiemaskin 13 x 2 tommer 35lb trekk
725NOK / enhet