WESTWARD 2VAH1 Magnetisk feiemaskin Hang-type 36 In | AC3NYH

WESTWARD 2VAH1 Magnetisk feiemaskin Hang-type 36 tommer

På lager
Vare: AC3NYH Modell: 2VAH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Diameter1.75 "
Utvidet lengde1.75 "
Lengde36 "
MaterialeKeramiske magneter innkapslet i aluminiumshus
OperasjonHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle
Pickup lengde36 "
Trekk kapasitet200 lb.
Overflatestørrelse36 "x 5"
typenHenge-Type
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.29
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Westward 2VAH1 magnetisk feiemaskin er ideell for å fjerne skarpe jerngjenstander fra parkeringsplasser, veier, rullebaner og lastebrygger.

Egenskaper:

  • Den består av keramiske magneter innelukket i aluminiumshus for motstand mot avmagnetisering og korrosjon.
  • Denne 36-tommers magnetiske feiemaskinen kommer med to monteringsøyebolter for å sikre en sikker hengende forbindelse med en kjøretøystøtfanger eller gaffeltruck.
  • Den kan trekke laster opp til 320 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør du en magnetisk feiemaskin?

A.

  • Når den magnetiske feiemaskinen er lastet med oppsamlet metall, tørk eller dra disse metallene til enden slik at de lett kan fjernes.
  • Bruk en hanske, et håndkle eller en butikkfille for å oppnå dette.

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeUtvidet lengdeLengdeBreddeMaterialeOperasjonTrekk kapasitettypenPris
WESTWARD 1VTY1 Magnetisk feier 13 x 2 tommers 35 lb trekk | AB3XGN 1VTY1Massive gummidekk med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-699NOK
WESTWARD 1VTY3 Magnetisk feier 18 tommers 35 lb trekk | AB3XGQ 1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-558NOK
WESTWARD 2VAH2 Magnetisk feiemaskin Hengetype 48 tommer | AC3NYJ 2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle275 lb.Henge-Type4 732 NOK
WESTWARD 2VAH3 Magnetisk feier Hang-type 78 In | AC3NYK 2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle400 lb.Henge-Type8 575 NOK
RFQ
WESTWARD 2VAH4 Magnetisk feier Hang-type 84 In | AC3NYL 2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle425 lb.Henge-Type10 397 NOK
RFQ
WESTWARD 4YCK5 magnetisk feiemaskin med frigjøring 13 tommers bredde | AE2LNR 4YKK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbet aluminiumsakselMagnetisk enhet som er i stand til å tiltrekke seg metalliske gjenstander eller reservedeler som ligger på gulvet uten å plukke dem opp en etter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2VAH1 Magnetisk feiemaskin Hang-type 36 tommer
4 582 NOK / enhet