Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE UP1502 1 Globe Valve 1 Tommers Loddemetall Lav bly Bronse | AC7ZMU 39A285

MILWAUKEE VALVE UP1502 1" klodeventil 1 tommers loddemetall lav blybronse

På lager
Vare: AC7ZMU Modell: UP1502 1 "Kryssreferanse: 39A285
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
5 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse med lav bly
Motorpansergjenget
TilkoblingstypeLoddetinn
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 11 / 16 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
Rørstørrelse1"
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.375 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 38 Globe Valve 3/8 tommers loddemetall | AC7ZMQ 39A282 UP1502 - 382"3 / 8 "3.187 "2 694 NOK
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 12 Globe Valve 1/2 tommers loddemetall | AC7ZMR 39A283 UP1502 - 122.437 "1 / 2 "3.75 "2 750 NOK
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 34 Globe Valve 3/4 tommers loddemetall | AC7ZMT 39A284 UP1502 - 343.187 "3 / 4 "4"3 735 NOK
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 114 Globe Valve 1-1/4 tommers loddemetall | AC7ZMV 39A286 UP1502 - 1144.187 "1.25 "5.187 "6 718 NOK
MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Globe Valve 1-1/2 tommers loddemetall | AC7ZMW 39A287 UP1502 - 1124.75 "1.5 "5.75 "8 840 NOK
MILWAUKEE VALVE UP1502 2" klodeventil 2 tommers loddemetall lav blybronse | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "12 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 1" klodeventil 1 tommers loddemetall lav blybronse
5 020 NOK / enhet