Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v Halogen Varmelampe T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v halogenvarmelampe T3 1600w

På lager
Vare: AE6UJC Modell: QH1600T3/7-240vKryssreferanse: 5V711 / 22691
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen varmelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren54 "
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Pære Dia.9 / 64 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2400K
LampebetegnelseQH1600T3 / CL / 7
Lampe Dia.1 / 7 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT3
LampetypeDobbelt slutt
Maks. Total lengde19 4 / 5 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonVarmelamper
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning240
Watts1600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539490040
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Infrarød
    • Osram 59841, Philips 210039

Produktvarianter

ProduktModellWattsBase TypeFarge Temp.LampebetegnelseLampe Dia.LumenMaks. Total lengdeSpenningPris
GE LIGHTING QH3650T3/5 Halogen Varmelampe T3 3650w | AA9TEL 1F312 / 10872 QH3650T3 / 53650Innfelt enkeltkontakt (R7s)2500K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "4801 648 NOK
GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Halogen Varmelampe T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787 QH500T3 / CL / 7500Innfelt enkeltkontakt (R7s)2400KQH500T3 / CL / 73 / 8 "-8 4 / 5 "12063NOK
GE LIGHTING QH1000T3-230v Halogen Varmelampe T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357 QH1000T3-230v1000Ermet2400KQH1000T3 / CL3 / 8 "174013 13 / 16 "240276NOK
GE LIGHTING QH1600T3/CL Halogen Varmelampe T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Ermet2350KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
RFQ
GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Halogen Varmelampe T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716 QH2MT3 / CL / HT / R2000Keramisk erme2450KQH2MT3 / CL / HT / R3 / 8 "105013.875 "230716NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING QH1600T3/7-240v halogenvarmelampe T3 1600w
371NOK / enhet