WESTWARD Skiftenøkkel sett


filtre
Fullfør: Chrome , Fleksibelt hode: Nei , Materiale: Chrome Vanadium Steel , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , Offset: 0 Degrees , SAE eller metrisk: Metric
StilModellAntall stykkerReverseringSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A
1LCE8
5JaHindring, S-formet10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm1 244 NOK
B
6XZ89
7NeiKombinasjon8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm2 829 NOK
C
1LCE4
8JaKombinasjon, reversibel8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 545 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?