DAYTON 5AE80 Takventilator 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 takventilator 1410 Cfm 115 V

På lager
Vare: AE3AFB Modell: 5AE80

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP1455
CFM @ 0.100-inn. SP1414
CFM @ 0.125-inn. SP1404
CFM @ 0.250-inn. SP1353
CFM @ 0.375-inn. SP1307
CFM @ 0.500-inn. SP1262
CFM @ 0.625-inn. SP1218
CFM @ 0.750-inn. SP1174
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)18.75
Forsterker med full belastning7.40
Grilllengde25 inn.
GrillmaterialeAluminium
Grillbredde16-3 / 8 tommer
Husets høyde14.5 "
Husets lengde23.75 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1450
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHorisontal
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.9.6
Speed1
Speed ​​Control1DGV3
typenIsolert, Doublewide
Spenning115
Watts786
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.515
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5AE80 takventilator 1410 Cfm 115 V
11 640 NOK / enhet