APOLLO VALVES 61-100-serien kulekjeglefjær tilbakeslagsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Sprekketrykk: 0.5 psi , Design: enslig , Maks. Damptrykk: 125 psi WSP , Min. Temp.: 33 grader F , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Forseglingsmateriale: EPDM , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellSetematerialeTilkoblingstypeHøydeStørrelseBreddeLengdeMaks. Temp.Maks. VanntrykkPris (eks. mva)
A
61-102-01
Forsterket polytetrafluoretylenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 ° F400 psi409NOK
A
61-100-01
Forsterket polytetrafluoretylenFNPT x FNPT4 1 / 8 "3"8 1 / 8 "8 1 / 8 "180 ° F400 psi8 395 NOK
A
61-101-01
RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP414NOK
A
61-103-01
RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP454NOK
A
61-104-01
RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP599NOK
A
61-105-01
RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP840NOK
A
61-106-01
RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 365 NOK
A
61-107-01
RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 899 NOK
A
61-108-01
RPTFEFNPT-2"6"6"353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP2 909 NOK
A
61-109-01
RPTFEFNPT-2.5 "7"7"353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP5 947 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?