Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61-102-01 Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil, 3/8 tommer størrelse, bronse | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, bronse

På lager
Vare: AA9DDP Modell: 61-102-01Kryssreferanse: 1CKT6
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
Body MaterialBronse
KroppstypeInline ballkjegle
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Høyde1 1 / 8 "
Lengde2 1 / 8 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Vanntrykk400 psi
Min. Temp.33 grader F
MonteringsorienteringHorisontal vertikal
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1.125 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeForsterket polytetrafluoretylen
Størrelse3 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde2 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 61-102-01 kulekonisk fjærtilbakeslagsventil brukes i væskesystemer hvor reversering av væske- eller gassstrøm kan føre til skade på utstyret eller ineffektiv drift. Denne ventilen forhindrer tilbakestrømning, og sikrer at væsken strømmer i én retning. Den er ideell for å opprettholde systemets effektivitet og forhindre forurensning.

Egenskaper:

  • Denne ventilen har bronsekonstruksjon for økt korrosjonsmotstand og holdbarhet.
  • Den tilbyr en inline og enveis design for enveis væskestrøm for å forhindre tilbakestrømning og systemforurensning.
  • Denne ventilen leveres med gjenget FNPT x FNPT-tilkobling for sikker festing til gjengede rørledninger, noe som reduserer lekkasjerisiko.
  • Den har et sprekktrykk på 1/2 psi for presis strømningskontrollstart.
  • Denne ventilen er utstyrt med en rustfri stålfjær for å motstå korrosjon og slitasje for jevn ytelse.
  • Den har videre en ASTM-godkjent B16 messingholder for ekstra strukturell integritet.
  • Denne tilbakeslagsventilen med kulefjær har en 15 prosent glassfylt RPTFE-kulesjekk for en pålitelig, tett forsegling og forlenget levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan montere denne tilbakeslagsventilen?

A.

  • Velg en passende tilbakeslagsventil basert på systemets krav.
  • Slå av systemet og slipp eventuelt trykk.
  • Rengjør og klargjør rørendene der ventilen skal installeres.
  • Sjekk ventilens pilmerking for riktig justering av strømningsretningen.
  • Påfør rørforsegling eller gjengetape på ventilens gjenger.
  • Skru ventilen på røret, og sørg for en tett passform, men ikke overstramming.
  • Bruk passende verktøy for å sikre tilkoblinger uten å skade ventilen.
  • Åpne og lukk ventilen noen ganger for å sikre jevn bevegelse.
  • Start systemet på nytt og se etter lekkasjer.
  • Inspiser regelmessig ventilen for riktig drift og vedlikehold.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Apollo 61-102-01 kulekonusfjær tilbakeslagsventil?

A.

  • Gjør deg kjent med produsentens instruksjoner og retningslinjer.
  • Installer ventilen i henhold til anbefalte prosedyrer.
  • Bruk passende personlig verneutstyr, som hansker og øyevern.
  • Test ventilens funksjonalitet før den tas i bruk.
  • Undersøk regelmessig ventilen for lekkasjer, slitasje eller skade.
  • Hold vedlikeholds- og inspeksjonsprotokoller for referanse.
  • Følg relevante sikkerhetskoder og standarder.

Q. Hvordan oppdager jeg lekkasjer i denne tilbakeslagsventilen?

A.

  • Se etter synlige tegn på fuktighet eller væske rundt ventilforbindelser.
  • Lytt nøye etter susende eller unnslippende luft-/gasslyder.
  • Påfør såpevann på ventiltilkoblingene. Bobler indikerer lekkasjer.
  • Øk trykket litt og overvåk for trykkfall, noe som tyder på en lekkasje.
  • Hvis du er usikker, søk profesjonell hjelp for en grundig vurdering.

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeHøydeStørrelseBreddeLengdeMaks. Temp.Maks. VanntrykkPris
APOLLO VENTILER 61-101-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP414NOK
APOLLO VENTILER 61-103-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP454NOK
APOLLO VENTILER 61-104-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP599NOK
APOLLO VENTILER 61-105-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1 tomme | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP840NOK
APOLLO VENTILER 61-106-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 365 NOK
APOLLO VENTILER 61-107-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 899 NOK
APOLLO VENTILER 61-108-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 2 tommer Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP2 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61-102-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, bronse
409NOK / enhet