Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dørbunn 1/2 x 48 tommer aluminium | AC9NPQ 3HRK3

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dørbunn 1/2 x 48in aluminium

På lager
Vare: AC9NPQ Modell: 420NHMDKB-4Kryssref: 3HRK3
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
1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGEMørk bronse
FinishMørk bronse
Flens høyde2-5 / 16 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse15 / 16 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1 / 2 "
Lengde48 "
YtelseHeavy Duty
Projeksjon15 / 16 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar-materiale (aluminium)
    • Boligtykkelse (3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeBreddePris
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 automatisk dørbunn 1/2 x 36 tommer aluminium | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3FjernAnodisert36 "1 / 2 "1 313 NOK
NATIONAL GUARD 420NHMA-4 automatisk dørbunn 48 tommers aluminium | AC9NPN 3HRK1 420NHMA-4FjernAnodisert48 "27 / 32 "1 654 NOK
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automatisk dørbunn 1/2 x 36 tommer aluminium | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3Mørk bronseMørk bronse36 "1 / 2 "2 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatisk dørbunn 1/2 x 48in aluminium
1 824 NOK / enhet