SPEEDAIRE Luftdrevne kverner, middels belastning


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: 7 "utvidet , Lagertype: Ball , slag per minutt: 600 , Eksos: Bak , Håndtakstype: D-håndtak , Husmateriale: Aluminum , Maks. Dreiemoment: 1600 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: O-ring , Square Drive Størrelse: 1" , Stil: D-håndtak , Verktøyvekt: 15.7 lb. , Momentområde: 220 til 1450 ft.-lb.
StilModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedDutyGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPPris (eks. mva)
A
21AA82
spaken416Jageneral20,000 rpmARG0.351 604 NOK
B
21AA85
spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 228 NOK
C
21AA87
spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.5668NOK
D
21AA88
spaken416.0Jageneral22,000 rpmAluminium med gummigrep0.51 261 NOK
E
21AA86
spaken416.0Jageneral22,000 rpmKompositt0.51 150 NOK
F
12V736
Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell25,000 rpmKompositt0.352 931 NOK
G
12V735
Sikkerhetsspak1.611.0JaIndustriell20,000 rpmKompositt0.44 988 NOK
H
12V734
Sikkerhetsspak3.013.0NeiIndustriell30,000 rpmAluminum0.32 649 NOK

Luftdrevne kverner, middels belastning

Speedaire luftdrevne formslipere er designet for å rotere patronruller, festepunkter, hardmetallbor, klaffehjul og andre koblinger for avgrading, polering og slipeoperasjoner. Disse formsliperne setter slipehodet i sjakk med verktøykroppen og har en kompakt profil for å nå gjennom områder der et vinklet hode kanskje ikke passer. Velg fra en rekke av disse kvernene, tilgjengelig i 0.3, 0.35, 0.4 og 0.5 HK kraftalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?