HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pin & ermet plugger


filtre
Ledningstype: Bærbar , Gjeldende vurdering: 100 A , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Cord , Type: Pin og erme , Ledningsstørrelse: # 3 - # 1/0 AWG
StilModellFaseampsBody MaterialSpenningSpenningsverdierFARGEHPSakPris (eks. mva)
A
HBL3100P7W
1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACRød-IEC-pinne og ermetplugg10 550 NOK
B
M4100P12
1100nylon125/250125 / 250 VACGul-IEC-pinne og ermetplugg17 527 NOK
C
M5100P9
3100nylon120/208120 / 208 VACGul10IEC-pinne og ermetplugg17 765 NOK
D
HBL563P6W
363Zytel 801 nylon415 VAC-Rød-Pin og ermetplugg9 107 NOK
E
HBL460P9V05
360Zytel 801 nylon250 VAC-Blå5Pin og ermetplugg8 692 NOK
F
C420P7W
320nylon480 VAC-Rød-Pin og ermetplugg906NOK

Pin & ermet plugger

Hubbell Wiring Device-Kellems plugg- og hylseplugger holder smuss, skitt og fuktighet borte fra elektriske tilkoblinger mens de er koblet til kompatible pin-and-sleeve-kontakter og kontakter. Disse plugg- og hylsepluggene har ikke-ledende nylonhus som tåler tunge industrielle miljøer. De er fargekodet for spesifikke spenninger. Utvalgte modeller er tilgjengelige i vanntett forsegling som gir IP69K -beskyttelse for å tåle de mest alvorlige vaskemiljøene. Velg mellom et bredt spekter av Hubbell -pinner og -hylser, tilgjengelig i gjeldende karakterer fra 20 til 100A Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?