Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M5100P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 100A, 120 - 208 VAC, gul | AD7ARV 4D348

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 100A, 120 - 208 VAC, gul

På lager
Vare: AD7ARV Modell: M5100P9Kryssreferanse: 4D348
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
17 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
amps100
Body Materialnylon
FARGEGul
LedningstypeBærbar
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP10
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
typenPin og erme
Spenning120/208
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Wattstyrke20800
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.87
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsBody MaterialSpenningSpenningsverdierFARGEHPSakPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460P9V05 Pin Hylse Plugg | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-Blå5Pin og ermetplugg8 692 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3100P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 100 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACRød-IEC-pinne og ermetplugg10 550 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL563P6W Pin Hylse Plugg | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 nylon415 VAC-Rød-Pin og ermetplugg9 107 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M4100P12 Iec-stift og hylseplugg, hann, 100 A, 125 - 250 V, gul | AD7ART 4D343 M4100P121100nylon125/250125 / 250 VACGul-IEC-pinne og ermetplugg17 527 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS C420P7W Pin og hylseplugg 20A Rød | AD7YFR 4HD05 C420P7W320nylon480 VAC-Rød-Pin og ermetplugg906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-stift og hylseplugg, hann, 100A, 120 - 208 VAC, gul
17 765 NOK / enhet