LEESON Eksplosjonssikre motorer med rørboks, trefaset, C-flate mindre base


filtre
Montering: A-S90894 , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rund , Fase: 3 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Rotasjon: REV , Skaft Dia.: 5 / 8 "
StilModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
A
117852.00
. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150014 521 NOK
B
117853.00
56 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150014 754 NOK
C
119423.00
75 / 56BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F68 / 661800 / 150017 328 NOK
D
119422.00
75 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300015 952 NOK
E
117860.00
. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150013 688 NOK
F
111944.00
. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300012 957 NOK
G
111933.00
0.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 478 NOK
H
116187.00
0.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 198 NOK
I
111936.00
0.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300013 898 NOK
H
119424.00
0.75 / 0.56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300016 092 NOK
J
119429.00
0.75 / 1.12BEPFCPolyrex EMCWJ58KXF83.5 / 793600 / 300016 138 NOK
K
119430.00
1.12BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F71 / 77.51800 / 150017 531 NOK
L
119428.00
1.12 / .75BEPFCPolyrex EMCWJ58KXF83.5 / 793600 / 300016 558 NOK
M
119434.00
1.49BEPFCPolyrex EMCWJ53KLF86 / 873600 / 300016 590 NOK
N
119431.00
1.49BEPFCPolyrex EMCWJ53KLF86 / 873600 / 300016 465 NOK
O
122175.00
1.49 / 1.12BEPFCPolyrex EMA-A56227-63F71 / 69.51800 / 150019 024 NOK
P
825116.00
2.24 / 1.49BEPFCPolyrex EMA56227-69F80 / 761800 / 150019 224 NOK
Q
119435.00
2.24 / 1.49AEPFCPolyrex EMCWJ50KXF84 / 803600 / 300020 618 NOK
R
825128.00
3.7 / 2.24BEPFCVERIFYA-A56227-60F83.5 / 791800 / 150020 618 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?