LEESON 825128.00 184TTGN16026A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2UNR 184TTGN16026A

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2UNR Modell: 825128.00Kryssref.: 184TTGN16026A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame184TC
Forsterker med full belastning12.4 / 6.2
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP5 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW3.7 / 2.24
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-60
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor83.5 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)56.36
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G825128.00 / 184TTGN16026A
    • Eff 100%: 90.2
    • Eff 75%: 90.2
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 92720-BM-N-NP-AXX
    • Svikling: K1844215
    • GRUPP: 1
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 478 NOK
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300013 898 NOK
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300012 957 NOK
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 198 NOK
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150014 521 NOK
LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150014 754 NOK
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150013 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 825128.00 184TTGN16026A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz
20 618 NOK / enhet