LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A

LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QYX Modell: 117853.00Kryssref.: C6T17XC30A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning2.9-3 / 1.5
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW56 / 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-63
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor66.3 / 60
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.0
typenTX
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04

Produktdetaljer:

    • Eff 75%: 74.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-93003
    • Svingende: ZT411
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 75.5 / 75

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300010 993 NOK
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300011 336 NOK
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300010 572 NOK
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150011 843 NOK
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150011 164 NOK
LEESON 119422.00 A6T34XC47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A 119422.0075 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300013 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz
12 038 NOK / enhet