ANVIL Runde hodeplugger


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: MNPT , Konstruksjon: solid , Tilpasningsmateriale: Svart smidd stål , Antall hull: 0 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Tidsplan: klasse 3000 , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0361324601
2000 psi @ 150 grader F13 / 32 "1 / 8 "59NOK
A
0361326002
3000 psi1-29 / 32 "1.5 "168NOK
A
0361325400
3000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "53NOK
A
0361325608
3000 psi1 5 / 16 "1"77NOK
A
0361326200
3000 psi2.375 "2"284NOK
A
0361324809
3000 psi17 / 32 "1 / 4 "57NOK
A
0361325004
3000 psi11 / 16 "3 / 8 "56NOK
A
0361325806
3000 psi1-11 / 16 "1.25 "172NOK
A
0361325202
3000 psi27 / 32 "1 / 2 "45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?