Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361326200 Rundhodeplugg 2 Tommers smidd stål | AF9DHR 29VD10

ANVIL 0361326200 Rundhodeplugg 2 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF9DHR Modell: 0361326200Kryssreferanse: 29VD10
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundhodeplugg
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT
Anleggsolid
Maks. Press3000 psi
Antall hull0
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3995
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.05
HS kode7307199060

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361324809 Rundt hodeplugg 1/4 tommers smidd stål | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "57NOK
ANVIL 0361325004 Rundt hodeplugg 3/8 tommers smidd stål | AF9DHK 29VD04 03613250043000 psi11 / 16 "3 / 8 "56NOK
ANVIL 0361325202 Rundt hodeplugg 1/2 tomme smidd stål | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "45NOK
ANVIL 0361325400 Rundt hodeplugg 3/4 tommers smidd stål | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "53NOK
ANVIL 0361325608 Rundhodeplugg 1 tommers smidd stål | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"77NOK
ANVIL 0361325806 Rundt hodeplugg 1-1/4 tommers smidd stål | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "172NOK
ANVIL 0361326002 Rundt hodeplugg 1-1/2 tommers smidd stål | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361326200 Rundhodeplugg 2 tommers smidd stål
284NOK / enhet