WATTS LFFBV-3-Press-M1 serie fullport kuleventiler


filtre
Montert: Ja , Ballmateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Blyfri kobber silisiumlegering messing , Kontrolltype: Håndtak , Innløpstilkobling: Press , Innløpstype: Press , Mfr. Serie: LFFBV-3-PRESS-M1 , Uttakstilkobling: Press , Uttakstype: Press , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBV-3-PRESS-M1 1
1"250 ° F32 ° F1"461NOK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2
1-1 / 2 "250 grader F32 grader F1-1 / 2 "1 104 NOK
C
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4
1-1 / 4 "250 grader F32 grader F1-1 / 4 "778NOK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1/2
1 / 2 "250 grader F32 grader F1 / 2 "267NOK
B
LFFBV-3-PRESS-M1 2
2"250 grader F32 grader F2"1 891 NOK
C
LFFBV-3-PRESS-M1 3/4
3 / 4 "250 grader F32 grader F3 / 4 "358NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?