Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 Kuleventil, 1 Tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNU 0555300

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi

På lager
Vare: CC2YNU Modell: LFFBV-3-PRESS-M1 1Kryss Ref: 0555300
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingPress
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePress
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3-PRESS-M1
Min. Temp.32 grader F
UttakstilkoblingPress
Størrelse på uttak1"
UtløpstypePress
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PRESS-M1 3/43 / 4 "250 grader F32 grader F3 / 4 "358NOK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 grader F32 grader F1 / 2 "267NOK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 grader F32 grader F1-1 / 2 "1 104 NOK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 grader F32 grader F1-1 / 4 "778NOK
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 Kuleventil, 2 Tommers innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC2YNV 0555303 LFFBV-3-PRESS-M1 22"250 grader F32 grader F2"1 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 250 grader. F Maks. Temp., 200 psi
461NOK / enhet