MAG-MATE Last inn kontrollmagneter


Mag-Mate lastkontrollmagneter med poler er ideelle for å styre og posisjonere stålet under løfteoperasjoner til en bestemt destinasjon uten å være i nærheten av lasten. Disse lastkontrollmagnetene brukes på stålplater, flate plater og rør i produksjon, bil og frakt....industri.Les meg

filtre
StilModellSakPris (eks. mva)
A
LCM0450-02
Løftmagnet8 290 NOK
RFQ
B
LCM1000-01
Løftmagnet11 053 NOK
RFQ
B
LCM0450-01
Løftmagnet6 801 NOK
RFQ
A
LCM1000-02
Løftmagnet13 587 NOK
RFQ
A
LCM0150-02
Manuell løftemagnet3 471 NOK
B
LCM0150-01
Manuell løftemagnet2 441 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Fest den sjeldne jordmagneten på/av langs lastsiden eller til hjørnet.
  • Når lasten løftes, gjør tilkoblingen til teleskopstangen brukeren i stand til å kontrollere og plassere lasten nøyaktig der det er nødvendig uten skade.

Egenskaper

  • Mag-Mate lastkontrollmagneter har en slått på/av sjeldne jordarters magnet for å holde lasten fast når de er opphengt for kontrollert og sikker drift.
  • De kommer med stangteleskoper med lengder fra 6 til 12 tommer for å navigere lasten på plass uten å stå i nærheten av den.
  • LCM0150-01, LCM0450-01 og LCM1000-01 Lastkontrollmagneter lar operatører bruke stangen sin ettersom de kommer uten stangteleskoper.
  • Disse lastkontrollproduktene gir et raskt og enkelt oppsett ved å magnetisk feste seg til jernholdige stålplater, rør og deler med en enkelt bryteromdreining.

Standarder og godkjenninger

  • RoHS
  • REACH
  • SOM MEG

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en vanlig magnet og en sjeldne jordartsmagnet?

  • Vanlige magneter er laget av jern, mens sjeldne jordarters magneter er laget av legeringer av sjeldne jordarter.
  • Sammenlignet med vanlige magneter har sjeldne jordartsmagneter en høyere tvangskraft og gir sterkere magnetisk utgang.

Bruker disse lastkontrollmagnetene den elektriske strømforsyningen til drift?

I stedet for en elektrisk strømforsyning bruker disse lastkontrollmagnetene elektroniske impulser for å justere magnetens På/Av-retning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?