HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Over gulvbeslag


filtre
Høyde: 1 / 16 " , Lengde: 4.125 " , Materiale: Aluminum , Form: rektangulær , Bredde: 2.5 "
StilModellAntall gjengerÅpningsstørrelsePris (eks. mva)
A
SS309T
11.375 "413NOK
B
SS309B
1-407NOK
C
SS309SF
11.125 "445NOK
D
SS309D
21"407NOK

Over gulvbeslag

Hubbell Wiring Device-Kellems over gulvbeslag brukes til å dekke utsatte stikkontakter for å beskytte dem mot støv og fuktighet. De har en lett aluminiumskonstruksjon for slitestyrke og slitestyrke. Disse UL -listede og CSA -sertifiserte beslagene monteres på gulvboks / gulvdekk / gulvkanalsystemer, og er tilgjengelige i åpningsstørrelser på 1, 1.125 og 1.375 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?