LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H

LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QGB Modell: 111933.00Kryssreferanse: A6T34EC22H

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPNV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6-1.6 / .8
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW0.37 / 0.25
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMWJ71KX
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor78 / 74.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTE
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92340
    • Svingende: ZT2159
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 75.5

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300013 898 NOK
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300012 957 NOK
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300013 198 NOK
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150014 521 NOK
LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150014 754 NOK
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150013 688 NOK
LEESON 119422.00 A6T34XC47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A 119422.0075 / 56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 300015 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz
13 478 NOK / enhet