LEESON 119431.00 A6T34XC51A generell motor 50-60 Hertz | AJ2RBR A6T34XC51A

LEESON 119431.00 A6T34XC51A generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RBR Modell: 119431.00Kryssreferanse: A6T34XC51A

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettEPFC
Frame56C
Forsterker med full belastning5 / 2.5
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCWJ53KL
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor86 / 87
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTX
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 113971.00
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: A-92340
    • Svingende: ZT2142
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ (PULVER)
    • S. F Forsterker: 5.8 / 2.9
    • Eff 100%: 85.5 / 84

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 300010 993 NOK
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 300011 336 NOK
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 300010 572 NOK
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 150011 843 NOK
LEESON 117853.00 C6T17XC30A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.0056 / 37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 150012 038 NOK
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Eksplosjonssikker motor 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 150011 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119431.00 A6T34XC51A generell motor 50-60 Hertz
13 432 NOK / enhet