WATTS LF4001E-serien dielektriske koblinger


filtre
Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsmateriale: Stål , Innløpstrådtype: IPS , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF4001E , Uttakstilkobling: Socket , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Socket
StilModellPakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF4001E 2 1/2
Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "2 216 NOK
B
LF4001E 3/4
Buna-N3 / 4 "3 / 4 "301NOK
C
LF4001E 1 1/2
Buna N1 1 / 2 "1-1 / 2 "1 579 NOK
C
LF4001E 1 1/4
Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "1 086 NOK
C
LF4001E 1/2
Buna N1 / 2 "1 / 2 "301NOK
C
LF4001E 1
Buna N1"1"666NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?