Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4001E 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTA 0821460

WATTS LF4001E 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BR6ZTA Modell: LF4001E 1/2Kryss Ref: 0821460

Få tak i det Mai 6, mandag
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna N
Paknings maksimalt trykk250 psi
Paknings maksimal temperatur180 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådIPS
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maks. Arbeids press250 PSI
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF4001E
MuttermaterialeStål
UttakstilkoblingSocket
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
Arbeide Temp.180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0926

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF4001E 2 1/2 dielektrisk kobling, 2 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BQ7KPT 0821465 LF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "2 216 NOK
WATTS LF4001E 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTC 0821461 LF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "301NOK
WATTS LF4001E 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTD 0821462 LF4001E 1Buna N1"1"666NOK
WATTS LF4001E 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTF 0821464 LF4001E 1 1/2Buna N1 1 / 2 "1-1 / 2 "1 579 NOK
WATTS LF4001E 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZXY 0821463 LF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4001E 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Press
301NOK / enhet