Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61-105-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1 tomme | AA9DDT 1CKT9

APOLLO VALVES 61-105-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil bronse 1 tomme

På lager
Vare: AA9DDT Modell: 61-105-01Kryssreferanse: 1CKT9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
840NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Lengde3.5 "
MaterialeBronse
Maks. Damptrykk125 psi WSP
Maks. Temp.353 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi ikke sjokk CWP
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1.75 "
SetematerialeRPTFE
Størrelse1"
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 61-105-01 er en kulekegleventil som er ideell for bruk i mettede rørledninger (125 psig) og kjemiske tjenester for å forhindre omvendt væskestrøm.
    • Den har en patentert RPTFE Ball-Cone med en 15 prosent glassfylt design for å gi et tett avstengningsanlegg med flytende medium og motstand mot sterke kjemikalier.
    • Denne fjærstyrte Apollo-tilbakeslagsventilen kan installeres i både horisontale og vertikale linjer med en oppadgående strømning.

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeTilkoblingstypeHøydeStørrelseBreddeLengdeMaks. Temp.Maks. VanntrykkPris
APOLLO VENTILER 61-101-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP414NOK
APOLLO VENTILER 61-102-01 Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil, 3/8 tommer størrelse, bronse | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Forsterket polytetrafluoretylenFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 grader F400 psi409NOK
APOLLO VENTILER 61-103-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP454NOK
APOLLO VENTILER 61-104-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP599NOK
APOLLO VENTILER 61-106-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 365 NOK
APOLLO VENTILER 61-107-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil Bronse Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP1 899 NOK
APOLLO VENTILER 61-108-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil 2 tommer Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 Grader F400 psi ikke sjokk CWP2 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61-105-01 Kulekjeglefjær tilbakeslagsventil bronse 1 tomme
840NOK / enhet