Apollo 61-100-01 kuleventil er ideell for å kontrollere væsken ved å begrense strømmen til én retning og blokkere den omvendte strømmen. Den brukes i olje- og gassindustrien, kjemisk prosessering og HVAC-industrien.
Egenskaper:
- Apollo 61-100-01 kulekonisk fjærtilbakeslagsventil har en bronsekropp, som sikrer robusthet og korrosjonsbestandighet.
- Den kan håndtere trykk opp til 400 psi ved 100 grader F og 125 psi for dampapplikasjoner ved 350 grader F.
- Denne tilbakeslagsventilen har en rustfri stålfjær for holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Den har en kulesjekk laget av RPTFE med 15 % glassfylling for å øke tetningseffektiviteten.
- Denne kjeglekuleventilen er i stand til å tåle temperaturer opp til 400 grader F, noe som muliggjør bruk i miljøer med høye temperaturer.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er sprekktrykket til Apollo 61-100-01 kuleventil?
A. Den har et sprekktrykk på 1/2 psi.
Q. Hvordan rengjøre denne fjæren tilbakeslagsventil?
A. Den har en selvrensende mekanisme som utnytter kulens rotasjon til å tørke av tetningsoverflatene, noe som reduserer risikoen for opphopning eller forurensning. Denne utformingen brukes i applikasjoner der oppsamling av rusk kan kompromittere ventilytelsen.
Sp. Kan denne kuleventilen romme høytrykkssystemer uten at det går på bekostning av tetningsevnen?
Sv. Ventilens robuste konstruksjon inkluderer forsterkede tetninger for å håndtere høye trykk effektivt. Det er imidlertid viktig å overholde trykk- og temperaturgrensene spesifisert av produsenten for optimal ytelse og sikkerhet.
Sp. Hva er den anbefalte protokollen for nødavstengning ved bruk av Apollo 61-100-01 kuleventil i kritiske prosesser?
A. For å sikre rask avstenging i nødstilfeller er det vanligvis en tydelig merket og lett tilgjengelig manuell betjeningsspak. Gjør operatørene kjent med bruken og integrer den i beredskapstrening.