Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.080.0012 Sekskantskrue Grade 5 M8 x 1.25, 12mm Lengde, 100PK | AE7WEH 6AV19

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Sekskantskrue Grade 5 M8 x 1.25, 12 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AE7WEH Modell: M01210.080.0012Kryssref: 6AV19 / 42FW45
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet12mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde12mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet116,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.080.0012 Sekskantskrue Grade 5 M8 x 1.25, 12 mm lengde, 100PK
152NOK /pakke